SCAME PARRE SPA - SCASCM330C5W PRESA MOBILE 30A 2P 3W 5h IP67 277V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 5 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636329789
Codice prodotto
SCASCM330C5W
Cod. produttore
SCM330C5W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
5 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no