SCAME PARRE SPA - SCASCM320R6S PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8001636180847
Codice prodotto
SCASCM320R6S
Cod. produttore
SCM320R6S
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no


