SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI7W PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636312460
Codice prodotto
SCASCM320MI7W
Cod. produttore
SCM320MI7W
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


