SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI6W PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318462
Codice prodotto
SCASCM320MI6W
Cod. produttore
SCM320MI6W
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no