SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI6W-C PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318455
Codice prodotto
SCASCM320MI6W-C
Cod. produttore
SCM320MI6W-C
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Interblocco meccanico
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no