SCAME PARRE SPA - SCASCM320C6W PRESA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP67 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636211893
Codice prodotto
SCASCM320C6W
Cod. produttore
SCM320C6W
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no