SCAME PARRE SPA - SCASCM3100P7W SPINA MOBILE 100A 2P 3W 7h IP67 480V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Rosso
Riferimento orario - 7 h
Con invertitore di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636000411
Codice prodotto
SCASCM3100P7W
Cod. produttore
SCM3100P7W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
100 A
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no