pagina iniziale

LAPP - SKINTOP MS PG 16

copiacopia
LAPP - SKINTOP MS PG 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di filettatura - PG

  • grado di protezione (IP) - IP68

  • esecuzione EMC - No

  • esecuzione antideflagrante testata - No

  • con controdado - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773419306

Codice prodotto

RT52015740

Cod. produttore

52015740

Produttore

LPP52015740

tipo di filettatura:

PG

grado di protezione (IP):

IP68

esecuzione EMC:

No

esecuzione antideflagrante testata:

No

con controdado:

No

lunghezza della filettatura:

6.5 mm

con alette bloccacavo:

qualità del materiale:

ottone

tipo di guarnizione:

guarnizione anulare

protezione contro la piegatura:

No

senza alogeni:

No

schermato:

No

apertura di chiave:

24 mm

Trattamento superficie:

nichelato

cavi armati:

No

In ambienti con particolari esigenze di stabilità meccanica e chimica., Industria chimica, Tecnica di misura, di controllo e di regolazione, Costruzione di macchine e macchinari, Impianti industriali, Massima affidabilità, Ottimale scarico della trazione, Campi di serraggio variabili e ampi, Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430,