pagina iniziale

IME - TAS84 - Trasformatore di corrente monofase

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - trasformatore di corrente a innesto

  • corrente nominale primaria In - 1200 A

  • corrente nominale secondaria - 5 A

  • potenza apparente nominale secondaria - 8 VA

  • classe di precisione - 0,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826055577

Codice prodotto

TCTASN50D120

Cod. produttore

TASN50D120

Produttore

IMSTASN50D120

Tipologia:

trasformatore di corrente a innesto

corrente nominale primaria In:

1200 A

corrente nominale secondaria:

5 A

potenza apparente nominale secondaria:

8 VA

classe di precisione:

0,5

fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

con protezione dal contatto:

fissaggio a scatto:

collegamento secondario:

raccordo a vite

numero di ingressi primari:

1

TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA