SCAME PARRE SPA - SCA933.0244735 MORSETTIERA DESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636060811
Codice prodotto
SCA933.0244735
Cod. produttore
933.0244735
Produttore
SCA
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con conduttore di terra:
sì


