SCAME PARRE SPA - SCA931.0062701 INSERTO FEMMINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 35 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
serie HAN HsB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636060484
Codice prodotto
SCA931.0062701
Cod. produttore
931.0062701
Produttore
SCA
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
35 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con conduttore di terra:
sì