pagina iniziale

FINDER - ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60

FINDER S.P.A.
copiacopia
FINDER - ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • con morsetti amovibili - No

  • integrazione funzionale possibile - No

  • numero di pin - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823072548

Codice prodotto

FN9020SMA

Cod. produttore

9020SMA

Produttore

FIN9020SMA

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con morsetti amovibili:

No

integrazione funzionale possibile:

No

numero di pin:

8

Larghezza:

38 mm

Altezza:

67 mm

profondità:

78.7 mm

Zoccolo con morsetti a bussola. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;ponticello metallico