SCAME PARRE SPA - SCA930.0240304 CUSTODIA FISSA+COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 35 mm
Altezza - 28.5 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636060163
Codice prodotto
SCA930.0240304
Cod. produttore
930.0240304
Produttore
SCA
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
35 mm
Altezza:
28.5 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
custodia fissa passante 1 leva + coperchio


