SCAME PARRE SPA - SCA899.IN25087RM PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio - 250 A
Tipo di costruzione - Presa da parete con interruttore
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
8001636315478
Codice prodotto
SCA899.IN25087RM
Cod. produttore
899.IN25087RM
Produttore
SCA
Amperaggio:
250 A
Tipo di costruzione:
Presa da parete con interruttore
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale dei contatti:
CuZn
250A 3P+N+T 440V Morsetti a vite


