SCAME PARRE SPA - SCA899.AS2DE370 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio - 250 A
Tipo di costruzione - Presa da pannello
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
8001636314396
Codice prodotto
SCA899.AS2DE370
Cod. produttore
899.AS2DE370
Produttore
SCA
Amperaggio:
250 A
Tipo di costruzione:
Presa da pannello
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
250A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


