SCAME PARRE SPA - SCA899.AL8CF324S PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio - 570 A
Tipo di costruzione - Presa mobile
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
8001636314624
Codice prodotto
SCA899.AL8CF324S
Cod. produttore
899.AL8CF324S
Produttore
SCA
Amperaggio:
570 A
Tipo di costruzione:
Presa mobile
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
570A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


