SCAME PARRE SPA - SCA876.6020 MINICANALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107301
Codice prodotto
SCA876.6020
Cod. produttore
876.6020
Produttore
SCA
Larghezza:
60 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
2
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9003
Sezione utile:
774 mm²
Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)