SCAME PARRE SPA - SCA875.4515 COPERCHIO (SENZA VITI)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Altri
Lunghezza - 294 mm
Larghezza - 152 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Serie WBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636159584
Codice prodotto
SCA875.4515
Cod. produttore
875.4515
Produttore
SCA
Forma:
Altri
Lunghezza:
294 mm
Larghezza:
152 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no
COPERCHI. Descrizione Coperchi a vite (viti non incluse)