pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA875.4511 COPERCHIO PER CASSETTA 118X96

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA875.4511 COPERCHIO PER CASSETTA 118X96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 118 mm

  • Larghezza - 96 mm

  • Forma - Altro

  • Tipo di fissaggio - Coperchio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 160 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636159546

Codice prodotto

SCA875.4511

Cod. produttore

875.4511

Produttore

SCA

Lunghezza:

118 mm

Larghezza:

96 mm

Forma:

Altro

Tipo di fissaggio:

Coperchio a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

COPERCHI. Descrizione Coperchi a vite (viti non incluse)