CEMBRE - Capocorda media tensione per conduttori in rame, vite 12mm sezione 80mmq cavo settoriale - 95mmq cavo rotondo compatto sez.95mmqr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
forma della flangia - forma anulare
misura filettatura di collegamento metrica - 12
sezione nominale - 95 mm²
esecuzione stretta della flangia - No
Confezione
1 PZ
EAN
8016692041001
Codice prodotto
C9CA95R-M12
Cod. produttore
CA95R-M12
Produttore
CEMCA95R-M12
angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
forma della flangia:
forma anulare
misura filettatura di collegamento metrica:
12
sezione nominale:
95 mm²
esecuzione stretta della flangia:
No
isolato:
No
con foro di visione:
No
classe del conduttore:
cl. 2 = multifilare
Materiale:
rame
Trattamento superficie:
stagnato
numero di fori di fissaggio:
1