SCAME PARRE SPA - SCA875.4417 CASSETTA DA INCASSO 480X160X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 480 mm
Larghezza - 160 mm
Con viti - sì
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Serie WBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636159492
Codice prodotto
SCA875.4417
Cod. produttore
875.4417
Produttore
SCA
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
480 mm
Larghezza:
160 mm
Con viti:
sì
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Piombabile:
no
CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.


