pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA875.4413 CASSETTA DA INCASSO 160X130X70

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA875.4413 CASSETTA DA INCASSO 160X130X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 130 mm

  • Con viti -

Confezione

  • 44 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636159454

Codice prodotto

SCA875.4413

Cod. produttore

875.4413

Produttore

SCA

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

130 mm

Con viti:

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Piombabile:

no

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.