pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA874.R8080 CANALETTA PER CABLAGGIO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA874.R8080 CANALETTA PER CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 24 M

EAN

8001636058214

Codice prodotto

SCA874.R8080

Cod. produttore

874.R8080

Produttore

SCA

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Passo delle fessure:

6 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

1 VIA GRIGIO