SCAME PARRE SPA - SCA874.R0280 CANALETTA PER CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 120 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
16 M
EAN
8001636058054
Codice prodotto
SCA874.R0280
Cod. produttore
874.R0280
Produttore
SCA
Altezza:
120 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Passo delle fessure:
6 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
1 VIA GRIGIO 68mm


