SCAME PARRE SPA - SCA866.240 CURVA A 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Con manicotto - sì
Diametro - 40 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Serie SMART
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636211329
Codice prodotto
SCA866.240
Cod. produttore
866.240
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
sì
Diametro:
40 mm
Curva a 90° in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


