pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA866.232 CURVA A 90°

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA866.232 CURVA A 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

  • Con manicotto -

  • Diametro - 32 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636211312

Codice prodotto

SCA866.232

Cod. produttore

866.232

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

32 mm

Curva a 90° in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.