pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA860.2016 CLIPS TUBE A SCATTO E TASSELLO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA860.2016 CLIPS TUBE A SCATTO E TASSELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Grigio

  • Numero massimo di tubi - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636025292

Codice prodotto

SCA860.2016

Cod. produttore

860.2016

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

ø16mm