SCAME PARRE SPA - SCA860.1225/G GIUNTO A T ISPEZIONABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Superficie - Non trattato
Superficie lucida - no
Modello - A prova di sabbia
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie TUBE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636018706
Codice prodotto
SCA860.1225/G
Cod. produttore
860.1225/G
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Modello:
A prova di sabbia
Diametro esterno:
25 mm
Elementi di raccordo: Curve ispezionabili a T. Grado di protezione IP40