pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.RN4040.SN KIT PRESSAC.RN OT.NI. SI 40-M40X1,5

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.RN4040.SN KIT PRESSAC.RN OT.NI. SI 40-M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con controdado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636253671

Codice prodotto

SCA805.RN4040.SN

Cod. produttore

805.RN4040.SN

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con controdado:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2