SCAME PARRE SPA - SCA805.RL16.S DADO FILETTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636254555
Codice prodotto
SCA805.RL16.S
Cod. produttore
805.RL16.S
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
DADI IN ACC.S6 16-M16x1,5.