SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD7575.EN KIT PRESSAC.RAD OT.NI. EPDM 75-M75X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 75
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Confezione
1 PZ
EAN
8001636255309
Codice prodotto
SCA805.RAD7575.EN
Cod. produttore
805.RAD7575.EN
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
75
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP66
Con controdado:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22


