SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD4040.SS KIT PRESSAC.RAD ACC.S6 SI 40-M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8001636255613
Codice prodotto
SCA805.RAD4040.SS
Cod. produttore
805.RAD4040.SS
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP66
Con controdado:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22


