SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5725 DADO FILETTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
EAN
8001636258034
Codice prodotto
SCA805.EX5725
Cod. produttore
805.EX5725
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
DADO SIB GRIGIO M25x1.5 . Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: M25X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC .