pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5521.K PRESSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5521.K PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636258355

Codice prodotto

SCA805.EX5521.K

Cod. produttore

805.EX5521.K

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Con controdado:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

PRESSAC.EX SIB NERO M20x1.5/16 Lungo. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M20X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.