SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5512.K PRESSAC.EX SIB NERO M12X1.5 LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8001636258515
Codice prodotto
SCA805.EX5512.K
Cod. produttore
805.EX5512.K
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Con controdado:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22


