pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5432.BR PRESSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5432.BR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Blu

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001636258683

Codice prodotto

SCA805.EX5432.BR

Cod. produttore

805.EX5432.BR

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Blu

Con controdado:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

M32X1,5 IP66/IP68 BLU II 2GD