SCAME PARRE SPA - SCA805.5850 TAPPO FILETTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Colore - Grigio
Versione antideflagrante - no
Confezione
25 PZ
EAN
8001636142104
Codice prodotto
SCA805.5850
Cod. produttore
805.5850
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Colore:
Grigio
Versione antideflagrante:
no
M50X1,5 LIGHT GRIGIO