SCAME PARRE SPA - SCA805.5632 DADO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
EAN
8001636124704
Codice prodotto
SCA805.5632
Cod. produttore
805.5632
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
M32X1,5 LIGHT GRIGIO


