pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.5616 DADO FILETTATO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.5616 DADO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636124674

Codice prodotto

SCA805.5616

Cod. produttore

805.5616

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

M16X1,5 LIGHT GRIGIO