SCAME PARRE SPA - SCA805.5463 PRESSACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie UNION
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636124810
Codice prodotto
SCA805.5463
Cod. produttore
805.5463
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
68 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C