pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.5463.0 PRESSACAVO SENZA DADO M63X1,5 LIGHT

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.5463.0 PRESSACAVO SENZA DADO  M63X1,5  LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636143712

Codice prodotto

SCA805.5463.0

Cod. produttore

805.5463.0

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

M63X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO