pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.5450 PRESSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.5450 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 30...38 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636124803

Codice prodotto

SCA805.5450

Cod. produttore

805.5450

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

30...38 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

19 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

60 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

M50X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO