SCAME PARRE SPA - SCA805.5412 PRESSACAVO PASSO METRICO M12X1,5 LIGHT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9.5 mm
Apertura di chiave - 15 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie UNION
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636124742
Codice prodotto
SCA805.5412
Cod. produttore
805.5412
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Apertura di chiave:
15 mm
Per cavi di diametro:
3...6 mm
Materiale:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Modello:
Lineare
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C