SCAME PARRE SPA - SCA805.5412.2 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
8001636143804
Codice prodotto
SCA805.5412.2
Cod. produttore
805.5412.2
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
M12X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO


