SCAME PARRE SPA - SCA805.3382 TAPPO FILETTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Colore - Grigio
Versione antideflagrante - no
Confezione
100 PZ
EAN
8001636016696
Codice prodotto
SCA805.3382
Cod. produttore
805.3382
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Colore:
Grigio
Versione antideflagrante:
no
PG11 LIGHT GRIGIO