pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3381 TAPPO FILETTATO PG 9

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3381 TAPPO FILETTATO  PG 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Colore - Grigio

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636016689

Codice prodotto

SCA805.3381

Cod. produttore

805.3381

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Colore:

Grigio

Versione antideflagrante:

no

PG9 LIGHT GRIGIO