SCAME PARRE SPA - SCA805.3366 DADO FILETTATO PG 29 LIGHT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
EAN
8001636016634
Codice prodotto
SCA805.3366
Cod. produttore
805.3366
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
PG29 LIGHT GRIGIO