pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA805.3348.0 PRESSACAVO SENZA DADO PG 42 LIGHT

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3348.0 PRESSACAVO SENZA DADO PG 42    LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636143620

Codice prodotto

SCA805.3348.0

Cod. produttore

805.3348.0

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

PG42 LIGHT IP66 GRIGIO