SCAME PARRE SPA - SCA805.3347.0 PRESSACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636143613
Codice prodotto
SCA805.3347.0
Cod. produttore
805.3347.0
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
PG36 LIGHT IP66 GRIGIO