pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3346.1 PRESSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3346.1 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001636163208

Codice prodotto

SCA805.3346.1

Cod. produttore

805.3346.1

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Con controdado:

PG29 LIGHT IP66 GRIGIO